Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück GEKA MS IG 3/4 SB GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300600014
Herst.-Nr.:
     08.1111
EAN/GTIN:
     4015933024159
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück innengewinde
gewindestück
Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Klauenweite:
40 mm
Innengewinde:
3/4
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Innengewinde mm:
24,66 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Geka, Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
510
10
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,28*
1 Tag
800
10
€ 5,45*
ab € 1,75*
€ 2,29*
4 Tage
680
10
€ 8,90*
ab € 1,77*
€ 2,32*
1 Tag
800
30
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,51*
4 Tage
612
10
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.2113
ab € 2,13*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1113
ab € 2,02*
Ähnlich
Bevo
0420118
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.