Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück GEKA MS IG 1 1/4 SB GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300600070
Herst.-Nr.:
     08.1114
EAN/GTIN:
     4015933024197
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Klauenweite:
40 mm
Innengewinde:
1 1/4
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Innengewinde mm:
39,59 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, gewindestück innengewinde, gewindestück, karasto gewindestück, Gardena, Geka, Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
60
10
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 3,61*
1 Tag
63
10
€ 5,59*
ab € 2,75*
€ 3,63*
1 Tag
90
10
€ 5,45*
ab € 2,81*
€ 3,71*
2 Tage
80
10
€ 4,99*
ab € 2,85*
€ 3,80*
5 Tage
90
10
€ 5,50*
ab € 2,87*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.2110
ab € 1,71*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1110
ab € 1,72*
Ähnlich
Bevo
0420132
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.