Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talkum 450g Streudose DIAMANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4505030327
Hersteller:
     Artur Glöckler
Herst.-Nr.:
     607 64
EAN/GTIN:
     4016509607646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Talkum
talkum dose 450 g
talkum
talkum 450g
Schmier-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoff und Gummi · als Trennmittel in Kabeln, zwischen Reifen und Schlauch · verhindert das Verkleben von Gummihandschuhen oder Regenbekleidung · schützt Gummi vor Frostschäden und verhindert das Zufrieren von Autotüren · schmiert Schubladen und Schiebefenster · Farbe: seidiges, helles Mehl Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 450g · Gebinde: Streudose
Weitere Informationen:
Marke:
DIAMANT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummipflege, Schmierstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.