Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckschlauch UNITRIX® 60 ID 10mm Wandst.3,75mm L.50m Rl.CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4555777197
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031275
EAN/GTIN:
     4045998019029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht · Druckträger: synthetische Garne · hochflexibel und robust · NBR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig · längenunabhängig elektrisch leitfähig, R Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °C Kennzeichnung: 6 tabakfarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech UNITRIX® 60 DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI 10 R Einsatzbereiche: Maschinenbau, Land- und Forstwirtschaft, Tankstellen, Werkstätten, Steinbrüchen, dem Bau sowie Schifffahrt und Bahn. UNITRIX® 60 kann mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten benutzt werden. Im industriellen Bereich vor allem in den Sparten der Mineralölindustrie und der chemischen bzw. petrochemischen Industrie. Zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, Pressluft, Kalt- und Heißwasser mit und ohne Waschzusätze, vegetabilen Ölen und tierischen Fetten, Propan, Butan, verdünnten Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 40mm · Gewicht: 0,25kg/m · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Wandstärke:
3,75 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-25 bis +85 °C
Farbe:
schwarz/braun
Innenseele:
NBR
Aussendecke:
NBR
Elektrische Leitfähigkeit:
R10^6 Ω/Leitung
Innen-Ø (Zoll):
3/8 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-25 °C
Höchsttemperatur:
85 °C
Außen-Ø:
17,5 mm
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Witterungsbeständig / UV-Beständig / Ölbestä
Anwendungszweck:
Vielzweckschlauch / Öl-Benzinschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
10 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, universalschlauch, Benzinschlauch, Benzinschläuche, Conti, Contitech, Industrieschläuche, Mehrzweckschläuche, Ölschlauch, Ölschläuche, Vielzweckschläuche
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,326*
€ 7,146*
Lager 1690
262
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 7,15*
2 Tage
350
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,25*
2 Tage
350
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 7,28*
6 Tage
350
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 7,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,15*
€ 8,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,91*
€ 8,22
pro Meter
ab 150 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,63*
€ 7,89
pro Meter
ab 300 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 350 Meter
€ 6,61*
€ 7,87
pro Meter
ab 400 Meter
€ 6,60*
€ 7,85
pro Meter
ab 450 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 357,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK100
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.