Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch TCF ID 25mm AD 33mm L.25m transp.Rl.TRICOFLEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4566600077
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     149738
EAN/GTIN:
     3506111497380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
tricoflex pvc-schlauch
pvc schlauch
Material: 3-schichtiger, Weich-PVC-Schlauch mit Polyesterfadeneinlage · Industrie-Qualität · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · hohe mechanische Festigkeit und Verbundhaftung · geringer Durchflussverlust · alterungsbeständig · chemikalienbeständig · Kategorie D1 Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C · Einsatzbereiche: Lebensmittel, Getränke, alkoholhaltige Flüssigkeiten/Getränken, Druckluft, chemischen Substanzen Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -15 bis +60°C · Aggregatzustand: Fest
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
33 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
13 bar
Berstdruck:
40 bar
Farbe:
transparent
Länge:
25 m
Biegeradius:
260 mm
Gewicht:
0,446 kg/m
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
Polyestergewebe
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Marke:
TRICOFLEX
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch / Flüssi
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschlauch, Druckluftschläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
262
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 3,41*
2 Tage
245
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,78*
€ 3,46*
3 Tage
350
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 3,50*
6 Tage
350
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,50*
5 Tage
350
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 85,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.