Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.1-2mm L.100m B.6,5mm H.9,5mm weiß-grau PROMAT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4577770135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4577770135
EAN/GTIN:
     4015448785484
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung
PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
1-2 mm
Breite:
6,5 mm
Höhe:
9,5 mm
Länge:
100 m
Farbe:
weiß-grau
Marke:
PROMAT
Ausführung:
PVC mit Metalleinlage, U-förmig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz zum aufstecken, Dichtungsprofile, Dichtungsprofl, Kantenprofil, Profile
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,43*
3 Tage
360
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,45*
2 Tage
280
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,22*
€ 1,49*
7 Tage
400
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,54*
3 Tage
400
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,31*
€ 1,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 143,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.