Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.3-6mm L.10m B.12mm H.17,5mm schwarz PROMAT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4577770136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4577770136
EAN/GTIN:
     4015448785491
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung
PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
3-6 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
17,5 mm
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Marke:
PROMAT
Ausführung:
PVC mit Metalleinlage, U-förmig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz zum aufstecken, Dichtungsprofile, Dichtungsprofl, Kantenprofil, Profile
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
457
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,41*
3 Tage
549
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,44*
2 Tage
427
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,51*
€ 4,57*
7 Tage
610
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 4,76*
3 Tage
610
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,75*
€ 5,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.