| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4681154006 Herst.-Nr.: 29800 EAN/GTIN: 4006274298002 |
| |
|
| | |
| zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren und Signieren · stufenlose elektronische Drehzahlregelung für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich · doppelt kugelgelagerte Präzisionswelle aus geschliffenem Stahl und 3-fach geschlitzten Stahlspannzangen sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,7kg · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 10,8 V | Akkukapazität: | 2,6 Ah | Leerlaufdrehzahl: | 7000-23000 min-¹ | Marke: | PROXXON | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku-Geradschleifer, Akkugeradschleifer, Akku-Multi-Cutter, Akku-Multifunktionsschneider, Akku-Multitool, Akku-Oszillierer, Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Industrieakku, Industriezelle, akku-multi-cutter 10,8 v, akku multi cutter, industrieakku li ion, Geradschleifer, Lamellenschleifer, Stabschleifer, Stiftschleifer |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,80* | € 133,58* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 112,18* | € 133,58* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,11* | € 134,20* | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 114,62* | € 136,23* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 116,51* | € 138,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|