Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer MX4 D.10mm Arbeits-L.150mm L.215mm SDS-plus MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4689047012
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4932352027
EAN/GTIN:
     4002395366842
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
milwaukee hammerbohrer
hammerbohrer
SDS Plus 4-Schneider · vier symmetrische 90°-Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage · 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport · Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren · 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit · Vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
MILWAUKEE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 7,27*
1 Tag
42
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 7,35*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 7,66*
€ 5,00*
ab € 5,43*
€ 7,78*
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.