Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer M2 D.8mm Arbeits-L.50mm L.110mm SDS-plus MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4689047027
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4932307070
EAN/GTIN:
     4002395308866
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS Plus 2-Schneider · Breaker Points: 3 spezielle, aggressive Breaker Points Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25% schneller · Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen · vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten · ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Anzahl Schneiden:
2
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
MILWAUKEE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,98*
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,00*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 3,05*
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 3,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.