Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer M2 D.14mm Arbeits-L.210mm L.260mm SDS-plus MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4689047039
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4932307079
EAN/GTIN:
     4002395308958
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS Plus 2-Schneider · Breaker Points: 3 spezielle, aggressive Breaker Points Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25% schneller · Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen · vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten · ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Arbeitslänge:
210 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Anzahl Schneiden:
2
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
MILWAUKEE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 7,39*
€ 5,95*
ab € 5,17*
€ 7,47*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,23*
€ 7,58*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 5,89*
€ 8,44*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.