Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube DIN 580 Gew.M16 STA C15 ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5000601205
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     66000161
EAN/GTIN:
     4251063422995
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
mit metrischem Gewinde · Stahl C15 · galvanisch verzinkt DIN 580 (wird ersetzt durch ISO 3266) Weitere technische Eigenschaften: · d4: 35mm · k: 14mm · d2: 35mm · d3: 63mm · l: 27mm · h: 62mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
Stahl C15
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube m16 din 580, din 580 m16, din 580 c15e, Ringmutter, Ringmuttern, Ringschrauben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
225
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,004*
€ 1,3048*
1 Tag
210
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,1419*
€ 1,4719*
5 Tage
300
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,1702*
€ 1,5549*
1 Tag
300
25
pro Box
€ 4,99*
ab € 1,2551*
€ 1,6248*
2 Tage
270
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,3111*
€ 1,6711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3048*
€ 1,55271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2847*
€ 1,52879
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,2846*
€ 1,52867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2845*
€ 1,52856
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2244*
€ 1,45704
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,2243*
€ 1,45692
pro Stück
ab 175 Stück
€ 1,2242*
€ 1,4568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2241*
€ 1,45668
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
66000101
ab € 0,422*
Ähnlich
Kleinsorge
66000121
ab € 0,647*
Ähnlich
Kleinsorge
66000061
ab € 0,2898*
Ähnlich
Kleinsorge
66000081
ab € 0,2948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.