| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5000615130 Herst.-Nr.: 67000061 EAN/GTIN: 4251063424890 |
| |
|
| | |
| Stahl C15 · galvanisch verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · d4: 16mm · k: 8mm · d2: 17mm · d3: 28mm · h: 36mm Weitere Informationen: | | Gewinde: | M6 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Material: | Stahl C15 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,291* | € 0,3918* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,3224* | € 0,4324* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,3302* | € 0,45* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,99* | ab € 0,3512* | € 0,4767* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,375* | € 0,4956* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|