Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eins.LOGS 134 H48xB338xT238mm Ku.schwarz 14-fach LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5000680934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2400725
EAN/GTIN:
     4054773011295
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Modulturm
Regalturm
kleinteilekasten
Leereinsatz · aus Kunststoff · 14-fach · Mindestabnahme: 6 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Breite:
338 mm
Tiefe:
238 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
14-fach
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Einsätze, Hängeregistratureinsatz, Hängeregistratureinsätze, Inneneinsatz, Inneneinsätze, Kleinteileeinsatz, Kleinteileeinsätze, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, PE-Einsatz, PE-Einsätze, Regalsystem LOGS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
37
6
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,02*
2 Tage
35
6
€ 5,59*
ab € 2,83*
€ 4,03*
6 Tage
50
6
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 4,10*
2 Tage
50
6
€ 4,99*
ab € 3,00*
€ 4,35*
2 Tage
50
6
€ 7,99*
ab € 3,37*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
2400675
ab € 2,78*
Ähnlich
k.A.
2400705
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.