| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5000680998 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: LOGS 270 SCHWARZ EAN/GTIN: 4054773011592 |
| |
|
| | |
| Antirutschmatte Kunststoff · u.a. für Schubladen Weitere Informationen: | | Stärke: | 3 mm | Breite: | 380 mm | Länge: | 470 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,05* | € 4,70* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,15* | € 4,72* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,27* | € 5,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,43* | € 5,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,40* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|