Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter slimVario® electric VDE Gesamt-L.58mm f.6mm slimBits WIHA


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5095019226
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41230
EAN/GTIN:
     4010995412302
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bit-Halter
Vereinfacht Ihre Arbeit : Kompakter Griff - Maximale Power. Steigert Ihre Effizienz : 100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System. Bietet Ihnen vollen Schutz : Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit : Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Erhöht Ihre Sicherheit : Geschütztes Arbeiten bei engen Platzverhältnissen. Anwendung : Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ideal für den Einsatz im beengten Arbeitsumfeld. Bithalter : Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter : Nur für 6 mm slimBits. Für elektrische Anwendungen in beengten Arbeitsumgebungen benötigen Handwerker kurze und handliche Schraubendreher · weshalb oftmals der Griff gekürzt oder mit nicht isolierten Schraubendrehern gearbeitet wird - auf Kosten der eigenen Sicherheit. Mit dem isolierten Kurzschraubendreher Stubby bietet Wiha die optimale Problemlösung für diesen Anwendungsfall. Dank der Gesamtlänge von nur 105mm ist er perfekt für das Arbeiten an Engstellen geschaffen. Zudem ist der Kurzschraubendreher zu 100% mit den slimBits kompatibel und deckt somit eine ganze Reihe an Schraubprofilen ab. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert · um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Der Stubby-Griff sowie die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. 6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden. Geprüft gemäß IEC 60900. Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge: 50mm · Gesamtlänge: 58mm · ESD Artikel: Nein · mit Batterie / Akku: Nein · SB - Verpackung: Ja · VDE zertifiziert: Ja · Werkzeug für Elektrik: Ja
Weitere Informationen:
Heft:
Mehrkomponentengriff
Kennzeichnung:
VDE
Marke:
WIHA
Ausführung:
mit Sprengring
Abtrieb:
für 6 mm slimBits
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bithalter, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-Vergaser-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz2, bit-satz, wiha schraubendrehersatz, Elektrikerwerkzeug, VDE isolierte Werkzeuge, VDE-Bithalter
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,81*
€ 23,84*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,62*
€ 24,97*
4 Tage
11
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,21*
€ 25,57*
1 Tag
13
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,01*
€ 26,57*
Lager 1690
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 22,82*
€ 28,78*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,78*
€ 34,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,14*
€ 33,49
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 28,13*
€ 33,47
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 28,12*
€ 33,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,28*
€ 32,46
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 27,26*
€ 32,44
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 27,25*
€ 32,43
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 27,24*
€ 32,42
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 27,23*
€ 32,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,75*
€ 31,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,65*
€ 30,52
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,82*
€ 27,16
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
34584
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
41159
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.