Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 120-250 V AC einpolig Schneiden-B.3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5098001035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45500 GS POLYBEUTEL
EAN/GTIN:
     4016133455002
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Griff transparent · Klinge isoliert Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge: 100mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzeige:
optisch
Schneidenbreite:
3,5 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Nennspannungsbereich:
120 - 250
Arbeitsweise:
einpolig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldprüfer, Fluke, Messgeräte, Phasenprüfer, Polprüfer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 1,10*
4 Tage
233
1
€ 8,90*
ab € 0,75*
€ 1,11*
3 Tage
6200
10
€ 9,45*
ab € 0,90*
€ 1,27*
4 Tage
210
1
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 1,78*
1
€ 7,95*
ab € 1,20*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05005655001
ab € 4,25*
Ähnlich
H+H Werkzeug
45200 GS
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.