| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5104066075 Herst.-Nr.: 044141 EAN/GTIN: 4014651441415 |
| |
|
| | |
| für dreiphasige Verbraucher (aktiv) · zur Messung von RPE und IPE unter Funktionsbedingung (direkte Messung) · Adapter 400 V CEE-Kupplung/Stecker (5-polig) mit Auswertelektronik und Messsignalleitungzur Verwendung mit Gerätetester ST 725 Art.-Nr. 4000 828 856 Weitere Informationen: | | Anwendung: | für 3-phasige Verbraucher aktiv | Ausführung: | 32 A CEE 5-polig | Marke: | BENNING | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee messadapter, Gerätetester, Leckstromzange, Messadapter |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,18* | € 348,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 324,70* | € 348,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 328,64* | € 353,01* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,51* | € 356,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 338,90* | € 364,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|