Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kraftspitzkombizange L.200mm pol.Mehrkomp.-Hülle phos.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5113010320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000811171
EAN/GTIN:
     4015448784739
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
30 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizange · leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk · spitzer, kraftvoller Kopf und schlanke Form · aggressive Spitzenriffelung und kraftvoller 4-Punkt-Halt im Brennerloch für Rund- und Sechskant-Querschnitte · Zusatznut zum präzisen Führen und kraftvollen Biegen von Drähten · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, mehrstufig ölgehärtet Zange geschwärzt · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Zange: phosphatiert
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponentenhüllen
Länge:
200 mm
mittelharter Draht Ø:
3,8 mm
harter Draht Ø:
2,7 mm
Pianodraht Ø:
2,3 mm
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombizange 200mm, kombinationszange, Kraftspitzkombizangen, Standardkombinationszange, Zangen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
23
€ 5,99*
ab € 14,35*
€ 20,71*
4 Tage
31
€ 8,90*
ab € 14,50*
€ 20,80*
2 Tage
31
€ 4,99*
ab € 15,42*
€ 22,33*
€ 5,00*
ab € 17,73*
€ 24,98*
1 Tag
31
€ 7,99*
ab € 18,47*
€ 26,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.