Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikseitenschneider L.115mm Form 1 Facette ja 2K-Hülle spiegelpol.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5137025010
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 12 115
EAN/GTIN:
     4003773043768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · durchgestecktes, spielfreies Gelenk · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · mit Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Kopf spiegelpoliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 11mm · D: 7,5mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · B: 14mm · Kopf: spiegelpoliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Kopfform:
rund
mit Drahtklemme:
ja
weicher Draht Ø:
max. 1,6 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 1,2 mm
harter Draht Ø:
max. 0,6 mm
Facette:
ja
Form:
1
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider knipex, elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,60*
€ 35,13*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 26,59*
€ 35,17*
1
€ 4,90*
ab € 26,87*
€ 35,57*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 27,36*
€ 36,27*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 29,23*
€ 38,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.