Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikabisolierzange Mini-Duro-stripax® L.135mm 0,08-1 (AWG 28...18)mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5150043375
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9001280000
EAN/GTIN:
     4008190011215
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
zum Abisolieren und Schneiden bis max. 1,3 mm Ø · feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation · Mehrfachleiter · bei dünnen Flachbandleitungen auch mehrere Leiter in einem Arbeitsgang · kein Aufspleißen der Einzelleiter · Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar · Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar · mit integriertem Kabelschneider, max. Außendurchmesser 2,2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Abisolierwerte:
0,08 - 1 (AWG 28... 18) mm²
Marke:
WEIDMÜLLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Silikonkabel, Silikonleitung, silikonkabel awg 18, silikonkabel, abisolierzange weidmüller, Abisolierzangen, Automatikabisolierzangen, Präzisionsabisolierzange, Zangen
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 41,82*
€ 49,30*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,01*
€ 49,31*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 44,11*
€ 52,00*
3 Tage
6
€ 4,30*
ab € 43,00*
€ 52,05*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 41,17*
€ 52,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9006970000
ab € 15,66*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,48*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.