Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisoliermesser Secura No.28H Gesamt-L.170mm m.Hakenklinge JOKARI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5153002170
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     10280
EAN/GTIN:
     4030884600757
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
mit Hakenklinge inkl. Schutzkappe · drehbares Innenmesser, Titan-Nitrid-Beschichtung · Rändelschraube zur schnellen Einstellung der Schnitttiefe · komplett mit Ersatzmesser · für alle gängigen Rundkabel Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 29mm · Arbeitsbereich Ø: 8 - 28mm · Klingentyp: mit Hakenklinge · Höhe: 35mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
170 mm
Marke:
JOKARI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
172
1
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 9,90*
4 Tage
270
1
€ 4,79*
ab € 7,61*
€ 9,97*
2 Tage
296
1
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 10,02*
9 Tage
180
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 10,50*
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 8,09*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
877259
ab € 0,6325*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,48*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.