Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser L.190mm Klingen-L.50mm VDE67g Mehrkomponentengriff KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-5153013180
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 52
EAN/GTIN:
     4003773035565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · stabile, feststehende Klinge mit gerader Schneide und transparenter Schutzkappe · Klinge: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet mit Mehrkomponentengriff Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: VDE · Gewicht: 67g · Griff: Mehrkomponentengriff
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190 mm
Klingenlänge:
50 mm
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Klappmesser, abisoliermesser knipex, abisolier messer, Abmantelungsmesser, Kabel-/Elektrikmesser, Messer
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 8,31*
€ 10,22*
2 Tage
169
10
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 10,56*
2 Tage
169
1
€ 6,90*
ab € 8,51*
€ 10,86*
3 Tage
143
1
€ 4,79*
ab € 8,52*
€ 10,87*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 8,47*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 59 01
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.