Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L.200mm B.4,6mm VA 100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5162001360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SKL 3-50
EAN/GTIN:
     4250799926098
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
aus Edelstahl AISI 316 · mit Kugelverschluss · antimagnetisch · korrosions- und strahlenbeständig · äußerst beständig gegen hohe Temperaturen und aggressive Chemikalien · Zulassungen: DNV-GL, UL · Temperaturbeständigkeit: Stahl -80 °C bis +538 °C Weitere technische Eigenschaften: · Zugbelastung: 890N
Weitere Informationen:
Bündel-Ø:
50 mm
Inhalt je Beutel:
100 St.
Breite:
4,6 mm
Länge:
200 mm
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
182
1
€ 5,99*
ab € 14,26*
€ 20,12*
5 Tage
243
1
€ 5,99*
ab € 13,98*
€ 20,22*
4 Tage
243
1
€ 8,90*
ab € 14,47*
€ 20,30*
1 Tag
243
1
€ 4,99*
ab € 14,52*
€ 20,70*
18 Tage
309
1
€ 5,50*
ab € 14,72*
€ 21,37*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,12*
€ 23,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,42*
€ 23,11
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 19,40*
€ 23,09
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 19,39*
€ 23,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,58*
€ 22,11
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 18,56*
€ 22,09
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 18,55*
€ 22,07
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 18,54*
€ 22,06
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 18,52*
€ 22,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,72*
€ 21,09
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,00*
€ 20,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,26*
€ 16,97
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
SKL 3-75
ab € 17,43*
Ähnlich
k.A.
SKL 4-75
ab € 25,31*
Ähnlich
k.A.
SKL 3-100
ab € 20,43*
Ähnlich
k.A.
SKL 4-100
ab € 28,66*
Ähnlich
k.A.
SKL 4-150
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.