Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handblindnietsetzgerät NTX-F L.260mm Arbeitsber.2,4-5mm m.Öffnungsf.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5168005051
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1434042
EAN/GTIN:
     4007081050050
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Mehrbereichs-Blindniete
zum Verarbeiten von Blindnieten von 2,4 - 5,0 mm Ø in Alu und von 2,4 - 4,0 mm Ø in Stahl und (max. Dorn-Ø 3 mm) Edelstahl · Gerätehub 8 mm · mit 3 Mundstücken: NTX 10/18, 10/24 und 10/32, NTX-F 10/24, 10/27 und 10/32 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminiumdruckguss · Zubehör: mit 3 Mundstücken · Arbeitshub: 8mm
Weitere Informationen:
Feder:
mit Öffnungsfeder
Arbeitsbereich:
2,4 - 5 mm
Länge:
260 mm
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindnietzange gesipa, blindnietzange, Blindniethandzangen, Blindniet-Setzgerät, Handblindnietmutternsetzgerät, Handblindnietsetzgerät, Scherenblindnietsetzgerät, Zangen
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
1
€ 6,90*
ab € 37,05*
€ 44,13*
Lager 1690
139
1
€ 5,99*
ab € 37,67*
€ 44,71*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 37,68*
€ 44,81*
2 Tage
212
1
€ 5,45*
ab € 38,06*
€ 45,15*
1
€ 4,90*
ab € 36,96*
€ 45,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.