Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 4x6mm Alu./STA 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5171007406
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433485
EAN/GTIN:
     4007081300414
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 x 6 mm
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
6 mm
nietbare Materialstärke:
1,5 - 3 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0261*
€ 0,0267*
1 Tag
38000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02356*
€ 0,02896*
1 Tag
15500
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0252*
€ 0,0309*
Lager 1690
11625
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0254*
€ 0,03158*
1 Tag
15500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0252*
€ 0,0317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03158*
€ 0,03758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03067*
€ 0,0365
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,03066*
€ 0,03649
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03065*
€ 0,03647
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,03064*
€ 0,03646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,03063*
€ 0,03645
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,03062*
€ 0,03644
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,03061*
€ 0,03643
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.