Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL8mm Draht-B.1,25mm 5000St./Pack.NOVUS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5174100440
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0528
EAN/GTIN:
     4009729006573
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammern typ 11
passend zu NOVUS-Geräten:(Typ + Klammerlängen in mm)J-25 (4-10), J-29 (6-14), J-033 (6-10), R11E (6-10), R54E (10-14), R311 Ergo (6-12) · Zur Befestigung von:Papier, Folien, Heftrandmatten, weichen Kunststoffplatten, Profilholz und Paneelen mit Krallen, TeerpappeStahldraht · verzinktVE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
1,25 mm
Klammerbreite:
10,6 mm
Schenkellänge:
8 mm
Inhalt:
5000 St.
Typ:
11
Marke:
NOVUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, flachdrahtklammern steinel, Heftklammer
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 9,45*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 10,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 10,14*
5 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,44*
€ 10,28*
Lager 1690
31
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,80*
€ 11,96*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,96*
€ 14,23
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000813676
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.