Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL10mm Draht-B.1,25mm 5000St./Pack.NOVUS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5174100450
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0529
EAN/GTIN:
     4009729006580
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammern typ 11
passend zu NOVUS-Geräten:(Typ + Klammerlängen in mm)J-25 (4-10), J-29 (6-14), J-033 (6-10), R11E (6-10), R54E (10-14), R311 Ergo (6-12) · Zur Befestigung von:Papier, Folien, Heftrandmatten, weichen Kunststoffplatten, Profilholz und Paneelen mit Krallen, TeerpappeStahldraht · verzinktVE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
1,25 mm
Klammerbreite:
10,6 mm
Schenkellänge:
10 mm
Inhalt:
5000 St.
Typ:
11
Marke:
NOVUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, tackerklammer 53/10, Heftklammer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 9,99*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,04*
€ 10,65*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,02*
€ 10,66*
Lager 1690
190
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 9,35*
€ 12,60*
1 Tag
254
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 9,54*
€ 12,67*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 12,60*
€ 14,99
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000813676
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.