Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5186011610 Herst.-Nr.: 71 72 610 EAN/GTIN: 4003773066767 |
| | |
|
| | |
| für harte Materialien bis 48 HRC · robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · eingeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer · präzises Einstellen (12-fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben · verschraubter, auswechselbarer Messerkopf · Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet · Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezialwerkzeugstahl · Schneidleistung: 48 HRC Weitere Informationen: | | Griffart: | Mehrkomponenten-Hüllen | Länge: | 610 mm | weicher Draht Ø: | 9 mm | mittelharter Draht Ø: | 8 mm | harter Draht Ø: | 7 mm | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,91* | € 78,10* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,19* | € 79,48* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 69,43* | € 79,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,40* | € 81,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 71,76* | € 82,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|