Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel L.125mm Spann-W.23mm verchr.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5192029400
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 03 125
EAN/GTIN:
     4003773077497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig · glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen · Arbeiten direkt auf Chrom · Schnellverstellung per Knopfdruck · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
125 mm
Spannweite:
23 mm
Einstellpositionen:
11
Zange:
verchromt
Marke:
KNIPEX
Norm:
DIN ISO 5743
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wapu zange knipex, wapu zange, Schraubenschlüssel, Zangen
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 26,90*
€ 31,79*
2 Tage
123
1
€ 6,90*
ab € 27,02*
€ 31,81*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 27,58*
€ 32,50*
1
€ 4,90*
ab € 26,71*
€ 32,52*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 27,76*
€ 32,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 125
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.