Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenrohrabschneider Autofeed ™ 3-16mm Cu,Al,Ku.RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5198001756
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     32975
EAN/GTIN:
     0095691329752
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider ridgid
rohrabschneider
2 in 1 · für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen · bei Rohren mit kleinem Durchmesser aus hartem und weichem Kupfer, Aluminium und Kunststoff · genutete Rollen für Schnitte nahe an Bördelungen Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: Cu, Al, Ku.
Weitere Informationen:
Modell:
103 Mini
Arbeitsbereich:
3 - 16 mm
Gewicht:
150 g
Rad-Ø:
18,7 mm
Marke:
RIDGID
für Rohre:
1/8 - 5/8 ″
für Rohre mm:
3,18 - 15,88 mm
Schnitttiefe:
3,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 17,27*
€ 23,22*
1 Tag
23
1
€ 5,45*
ab € 17,34*
€ 23,33*
1 Tag
21
1
€ 4,99*
ab € 17,53*
€ 23,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,82*
€ 23,97*
7 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 17,39*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDGID
33185
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.