Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller f.Backen-B.140mm 4 Befestigungslöcher PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214034140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830362
EAN/GTIN:
     4015448537427
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock drehplatte
4 Befestigungslöcher · ermöglicht 360°-Drehung des Schraubstockes · stufenlose Arretierung durch Feststellhebel
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
140 mm
für Schraubstock:
Art.-Nr. 4000 830 232
Marke:
PROMAT
Ausführung:
4 Befestigungslöcher
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehteller, Schraubstock, Zubehör für Schraubstock
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 42,17*
€ 57,81*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 44,24*
€ 58,25*
5 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 49,51*
€ 58,69*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 52,56*
€ 62,20*
2 Tage
9
1
€ 6,80*
ab € 48,98*
€ 63,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830363
ab € 51,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.