Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstockschutzbacke TYP F f.Backen-B.140mm Fiberbelag Alu. 1Paar/VE HEUER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214040420
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     111140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtmetallschutzbacken
Rohr-/Schutzbacken
Schonbacke
Schraubstockschutzbacken
aus Aluminium mit Fiberbelag · zum Spannen von Werkstücken mit feingefrästen oder -gehobelten und geschliffenen oder polierten Flächen · mit äußerst kräftigem Neodym Flachmagnet, welcher fest in der Backe verpresst ist und sich auch nach langer Benutzung nicht löst · der Magnetismus dringt nicht zu der vorderen Spannfläche vor · passend für alle Schraubstocktypen · Besondere Produktvorteile: Die Spannfläche besteht aus Fiber mit einer besonderen schichtweisen Struktur. Auch beim Spannen von erwärmten Werkstücken deformiert sich der Fiberbelag nicht. VE = 1 Paar
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
140 mm
Marke:
HEUER
Ausführung:
Fiberbelag
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schutzbacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,81*
€ 40,23
pro Paar
ab 3 Paar
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paar
ab 4 Paar
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,50*
€ 37,49
pro Paar
ab 6 Paar
€ 31,49*
€ 37,47
pro Paar
ab 7 Paar
€ 31,48*
€ 37,46
pro Paar
ab 8 Paar
€ 31,46*
€ 37,44
pro Paar
ab 9 Paar
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,07*
€ 29,83
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
111140
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.