Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkörner L.95mm Schaft-Q.11mm 20-50 N m.Handschutz RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5221000450
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     430 229
EAN/GTIN:
     4049002096914
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
automatik-körner rennsteig
aus Stahl, galvanisiert · selbstschlagend · mit auswechselbarer gehärteter Spitze · Schlagkraft einstellbar · mit 2-Komponenten-Handschutz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Handschutz
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Schaftquerschnitt:
11 mm
einstellbare Schlagkraft:
20 - 50 N
Spitzen-Ø:
3,5 mm
Marke:
RENNSTEIG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: körner, Schlagwerkzeug
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
61
1
€ 5,99*
ab € 10,17*
€ 13,52*
1 Tag
85
1
€ 5,45*
ab € 10,27*
€ 13,58*
1 Tag
85
6
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 13,92*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 10,67*
€ 13,97*
1 Tag
82
1
€ 4,99*
ab € 11,02*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
439129
ab € 2,01*
Zubehör
Rennsteig
439130
ab € 2,83*
Zubehör
Rennsteig
439131
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.