Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Lackierpinsel Gr.mm 100 4 Zoll schwarze Mischb.Industrie NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5222006100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56540
EAN/GTIN:
     4250560502735
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 5. Stärke · schwarze Mischborste · lackierter Holzstiel mit Weißblechzwinge Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblech · Bestückung: schwarze Mischborste · Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Borstenlänge:
57 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
4 ″
Stärke:
5.
Größe mm:
100 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, farbpinsel 10cm, flachpinsel (handwerk), flachpinsel gr. 4, Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
166
12
€ 8,90*
ab € 1,92*
€ 1,92*
7 Tage
154
12
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,12*
3 Tage
166
12
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 2,19*
5 Tage
166
12
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,24*
Lager 1690
124
1
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56534
ab € 0,26*
Ähnlich
k.A.
56510
ab € 0,29*
Ähnlich
k.A.
56515
ab € 0,37*
Ähnlich
k.A.
56520
ab € 0,54*
Ähnlich
k.A.
56525
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
56530
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.