Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.40mm Borsten-L.45mm graue Mischb.NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5222012040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158255
EAN/GTIN:
     4250560503732
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
graue Mischborste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblech · Bestückung: graue Mischborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Borstenlänge:
45 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
1,5 ″
Größe mm:
40 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,45*
€ 0,65*
5 Tage
1782
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,51*
€ 0,74*
2 Tage
1313
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,78*
6 Tage
1782
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,78*
Lager 1690
1336
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.10
ab € 0,80*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.12
ab € 1,05*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.02
ab € 0,36*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.04
ab € 0,46*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.06
ab € 0,56*
Zubehör
Nölle Profi Brush
P532.08
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.