Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackwanne ERGOLINE L310xB160xH40mm grau PP NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5222038000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     704775
EAN/GTIN:
     4250560501257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbwanne
farbwanne
Polypropylen grau · bruchfest · mit Abstreiffläche · lösemittelbeständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Länge:
310 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Farbwannen, Lackwanne
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
418
10
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,66*
Lager 1690
1488
1
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,68*
5 Tage
419
1
€ 4,30*
ab € 0,44*
€ 0,71*
2 Tage
213
1
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,71*
1
€ 5,00*
ab € 0,51*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
704970
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.