Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japanspachtel B.80mm STA TRUFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5226009080
Hersteller:
     Hagenböcker
Herst.-Nr.:
     530-180
EAN/GTIN:
     4025489000224
Suchbegriffe:
Japanspachtel
japanspachtel
aus Stahl · mit säurefestem Kunststoffrücken · (VE = 10 Stück im Klarsichtbeutel)
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Blattstärke:
0,3 mm
Marke:
TRUFA
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flächenspachtel, Spachtel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
110
Frei Haus
ab € 0,552*
€ 0,7128*
2 Tage
300
10
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 0,76*
2 Tage
210
10
€ 5,59*
ab € 0,57*
€ 0,78*
Lager 1690
225
10
€ 5,99*
ab € 0,57*
€ 0,78*
7 Tage
300
10
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hagenböcker
530-110
ab € 0,61*
Ähnlich
Hagenböcker
530-112
ab € 0,77*
Ähnlich
Hagenböcker
530-150
ab € 0,4015*
Ähnlich
Hagenböcker
530-100
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.