| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5226009120 Herst.-Nr.: 530-112 EAN/GTIN: 4025489000248 |
| |
|
| | |
| aus Stahl · mit säurefestem Kunststoffrücken · (VE = 10 Stück im Klarsichtbeutel) Weitere Informationen: | | Breite: | 120 mm | Blattstärke: | 0,3 mm | Marke: | TRUFA | Material: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächenspachtel, Spachtel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,79* | € 1,07* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 0,80* | € 1,09* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 0,83* | € 1,13* | | | | | 2 Tage | | | 70 | | Frei Haus | ab € 0,77* | € 1,13* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,84* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|