Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.50m D.2mm 35kg PE grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5226027004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002302000200500AA
EAN/GTIN:
     4016590001101
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pe 2,0mm
geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Ø:
2 mm
Reißkraft:
35 kg
Material:
Polyethylen
Marke:
OVERMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
248
6
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,01*
€ 2,88*
Lager 1690
265
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,88*
3 Tage
354
6
pro Box
€ 4,99*
ab € 2,02*
€ 2,95*
3 Tage
319
6
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,16*
5 Tage
354
6
pro Box
€ 8,90*
ab € 2,25*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 17,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700201000AA
ab € 3,09*
Ähnlich
k.A.
002301000201000AA
ab € 2,52*
Ähnlich
k.A.
002302000201000AA
ab € 3,55*
Ähnlich
k.A.
008502000101000AA
ab € 3,08*
Ähnlich
k.A.
002301000200200AA
ab € 0,85*
Ähnlich
k.A.
008501200100500AA
ab € 1,55*
Ähnlich
k.A.
002301700200500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
008501700100500AA
ab € 1,47*
Ähnlich
k.A.
002301000200500AA
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.