Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflastererschnur L.100m D.2mm 60kg PP gelb,fluoresz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5226027016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008502001601000AA
EAN/GTIN:
     4016590004508
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
pflasterschnur 2 mm
aus Polypropylen · Rundgeflecht nach DIN 83307 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb, fluoreszierend
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Reißkraft:
60 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, Pflasterschnüre, Schnüre
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
798
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 4,91*
1 Tag
287
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 4,93*
1 Tag
745
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,64*
€ 4,93*
2 Tage
1064
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,66*
€ 5,02*
4 Tage
1064
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,72*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
008501701601000AA
ab € 3,32*
Ähnlich
k.A.
008501701701000AA
ab € 3,33*
Ähnlich
k.A.
008502001701000AA
ab € 3,60*
Ähnlich
k.A.
008503001601000AA
ab € 5,73*
Ähnlich
k.A.
008503001701000AA
ab € 5,76*
Ähnlich
k.A.
008503000101000AA
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.