Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer D.8mm 35mm 6-kant-Aufnahme CARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5227009327
Hersteller:
     CARAT-TOOLS Deutschland GmbH
Herst.-Nr.:
     ETD0080000
EAN/GTIN:
     8714452003220
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 8 mm
fliesenbohrer
selbstkühlende und leistungsstarke Diamantbohrer für Akkuschrauber und Bohrmaschinen · mit 10 mm Sechskantaufnahme · mit Wachsfüllung · geeignet für Trocken- und Nassbohrungen in Feinsteinzeug Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 35mm · Ausführung: 6-kant-Aufnahme
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Marke:
CARAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Fliese
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 25,29*
€ 33,01*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 25,50*
€ 33,19*
2 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 35,64*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 29,69*
€ 38,37*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 33,35*
€ 43,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CARAT-TOOLS Deutschland GmbH
ETD0060000
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.