Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randschaufel SILVER Gr.5 340x270mm Stahlbl.IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5228006005
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     01070500
EAN/GTIN:
     4005827010702
Suchbegriffe:
Kellerschaufel
Randschaufel
Randschippe
Stahlblech · silber pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705
Weitere Informationen:
Größe:
5
Blattmaß:
340 x 270 mm
Marke:
IDEAL
Ausführung:
ohne Stiel
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Randschaufeln, Schaufeln, Schippe, Schüppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.