Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randschaufel SILVER Gr.7 370x310mm Stahlbl.IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5228006007
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     01070700
EAN/GTIN:
     4005827010733
Suchbegriffe:
Kellerschaufel
Randschaufel
Randschippe
Stahlblech · silber pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705
Weitere Informationen:
Größe:
7
Blattmaß:
370 x 310 mm
Marke:
IDEAL
Ausführung:
ohne Stiel
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Randschaufeln, Schaufeln, Schippe, Schüppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.