Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenstiel DIN 20152 L.950mm D.40mm ES T-Griff,gerade,m.Konus LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5228016001
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     07,115LOE
EAN/GTIN:
     4010162071158
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Spatenstiel
gerätestiel esche
Esche · fein geschliffen
Weitere Informationen:
Länge:
950 mm
Ausführung:
T-Griff, gerade, mit Konus
Ø:
40 mm
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, Ersatzstiel, Spaten, Spatenstiele, Stiele
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
15
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 7,11*
Lager 1690
111
1
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 7,14*
4 Tage
148
1
€ 8,90*
ab € 5,03*
€ 7,16*
1 Tag
59
1
€ 6,95*
ab € 5,08*
€ 7,19*
4 Tage
148
1
€ 7,99*
ab € 5,28*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
07,116LOE
ab € 5,44*
Ähnlich
Talen Tools
10,111LOE
ab € 7,05*
Ähnlich
Talen Tools
08,115LOE
ab € 5,15*
Ähnlich
Talen Tools
09,111LOE
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.