Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paintstik H weiß VE 144 MARKAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5238050005
Hersteller:
     LA-CO Industries
Herst.-Nr.:
     81020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumarker
Gelmarker
Kennzeichnungsstift
Marker
Metallmarker für heiße Oberflächen ab 107° bis 593° · markiert auf heissen Oberflächen wie Guss- und Schmiedeteilen, Coils, Knüppeln, Blechen · schnell trocknend, dauerhafte, kein verlaufen, verschmoren, kein Farbverlust · sofortiges Wasserbad geeignet · Anwendung in Gießereien, Schmieden, Stahlhandel, Schmelzwerke und Aluminiumhütten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
MARKAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,92*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 2,09*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,36*
€ 2,12*
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 217,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.