Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächentemperaturmessstift Messtemperatur 204GradC TEMPILSTIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-5238130160
Hersteller:
     LA-CO Industries
Herst.-Nr.:
     28035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessstift
Tempilstik sind eine günstige Alternative zur Oberflächentemperaturmessung für Schweissprozesse · sie ersetzen anderweitige Messinstrument · sind leicht zu handhaben, mobil und erfordern keine Kalibrierung · Tempilstik ist für über 100 Temperaturwerte zwischen 38° bis 1093° verfügbar
Weitere Informationen:
Messtemperatur:
204 °C
Marke:
TEMPILSTIK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Messstift, Oberflächentemperaturmessstifte, Temperaturmessstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.