Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer Type 0084 D.6mm Nutz-L.390mm zyl.Gesamt-L.460mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5238133039
Herst.-Nr.:
     0084060460
EAN/GTIN:
     9002696165378
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 6 mm
schlangenbohrer
(Lewisbohrer) · mit Gewindespitze, 1 Vorschneider · andere Durchmesser und Längen auf Anfrage · Anwendungsbereiche: Zum Durchbohren von Balken und Sparren, Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem Vorschub Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 460mm
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Nutzlänge:
390 mm
Schaftausführung:
zylindrisch
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 13,89*
Lager 1690
28
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,42*
€ 14,08*
2 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,57*
€ 14,15*
3 Tage
38
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 14,55*
7 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,61*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084100460
ab € 10,52*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084120460
ab € 10,64*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084140460
ab € 11,31*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084160460
ab € 12,41*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084180460
ab € 12,99*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084200460
ab € 14,35*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084220460
ab € 16,12*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084240320
ab € 13,38*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084080460
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.