Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer Type 0084 D.12mm Nutz-L.390mm 6 kant Gesamt-L.460mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5238133051
Herst.-Nr.:
     0084120460
EAN/GTIN:
     9002696165422
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 12 mm
schlangenbohrer
(Lewisbohrer) · mit Gewindespitze, 1 Vorschneider · andere Durchmesser und Längen auf Anfrage · Anwendungsbereiche: Zum Durchbohren von Balken und Sparren, Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem Vorschub Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 460mm
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Nutzlänge:
390 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schaftausführung:
6 kant
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
18
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,64*
€ 15,00*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,80*
€ 15,07*
2 Tage
24
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 15,30*
3 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,61*
€ 16,17*
7 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,86*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084100460
ab € 10,52*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084140460
ab € 11,31*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084160460
ab € 12,41*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084180460
ab € 12,99*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084200460
ab € 14,35*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084220460
ab € 16,12*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084240320
ab € 13,38*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084060460
ab € 10,42*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084080460
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.