Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer Type 0084 D.14mm Nutz-L.390mm 6 kant Gesamt-L.460mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5238133055
Herst.-Nr.:
     0084140460
EAN/GTIN:
     9002696165439
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 14mm
schlangenbohrer
(Lewisbohrer) · mit Gewindespitze, 1 Vorschneider · andere Durchmesser und Längen auf Anfrage · Anwendungsbereiche: Zum Durchbohren von Balken und Sparren, Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem Vorschub Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 460mm
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Nutzlänge:
390 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schaftausführung:
6 kant
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,31*
€ 14,55*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,54*
€ 14,63*
2 Tage
30
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 15,06*
7 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 16,45*
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,98*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084100460
ab € 10,52*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084120460
ab € 10,64*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084160460
ab € 12,41*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084180460
ab € 12,99*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084200460
ab € 14,35*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084220460
ab € 16,12*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084240320
ab € 13,38*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084060460
ab € 10,42*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084080460
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.